SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400NZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38819603
MDBF50-400NZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38819612
MDBF50-400NZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38819628
MDBF50-400NZ-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください