曜日別特売

MD Series(MDBF50-75AZ)

MD Series(MDBF50-75AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38824257MDBF50-75AZ-XC8
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824266MDBF50-75AZ-V-XC9
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824275MDBF50-75AZ-M9BWS-XC8
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824284MDBF50-75AZ-A54S-XC8
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824293MDBF50-75AZ-M9BW-XC8
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824302MDBF50-75AZ-A54L-XC8
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38824318MDBF50-75AZ-A59W-XC8
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする