SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-820Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
820
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38825264
MDBF50-820Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38825273
MDBF50-820Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
43,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください