SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-85Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38825395
MDBF50-85Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38825404
MDBF50-85Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
22,880
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38825413
MDBF50-85Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
25,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください