SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-1130Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1130
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38849213
MDBF80-1130Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
68,590
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください