SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-140Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38850647
MDBF80-140Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
26,370
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38850665
MDBF80-140Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38850683
MDBF80-140Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください