SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-170Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
ストローク(mm)
170
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38852354
MDBF80-170Z
CADデータダウンロード
80
170
(-) オートスイッチなし
¥
27,090
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38852363
MDBF80-170Z-M9BWL
CADデータダウンロード
80
170
M9BW
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38852372
MDBF80-170Z-A44
CADデータダウンロード
80
170
A44
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください