曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-425Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-425Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38857796MDBF80-425Z(-) オートスイッチなし
34,950
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38857805MDBF80-425Z-A93A93
38,560
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38857814MDBF80-425Z-M9BALM9BA
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38857823MDBF80-425Z-A54ZA54
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38857832MDBF80-425Z-W-A54ZA54
48,420
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする