SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-110Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38878613
MDBG63-110Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38878622
MDBG63-110Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38878638
MDBG63-110Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38878647
MDBG63-110Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください