SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-30Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38885534
MDBG80-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
23,510
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38885543
MDBG80-30Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38885552
MDBG80-30Z-A54Z
CADデータダウンロード
A54
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください