SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-375Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38885866
MDBG80-375Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,520
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38885875
MDBG80-375Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,330
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38885884
MDBG80-375Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38885893
MDBG80-375Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください