曜日別特売

MD Series(MDBL32-300)

MD Series(MDBL32-300) - SMCMD Series(MDBL32-300) - SMCMD Series(MDBL32-300) - SMCMD Series(MDBL32-300) - SMCMD Series(MDBL32-300) - SMCMD Series(MDBL32-300) - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38913604MDBL32-300-XC3BB32300
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38913613MDBL32-300-M9NL-XC3CC32300
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38913622MDBL32-300-M9BWL-XC3DD32300
22,500
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38913638MDBL32-300-A53L-XC3BB32300
23,600
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38913647MDBL32-300-M9BAL-XC3AD32300
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38913656MDBL32-300-Y7BAL-XC3BB32300
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする