MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-350JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-350JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38914392 MDBL32-350JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
22,500
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38914408 MDBL32-350JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
26,460
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38914417 MDBL32-350JZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
28,880
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38914426 MDBL32-350JZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
29,210
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38914435 MDBL32-350JZ-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
30,860
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする