曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-400JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-400JZ) - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38926186MDBL40-400JZ40400
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38926195MDBL40-400JZ-J59WS40400
29,810
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38926204MDBL40-400JZ-M9BW40400
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38926213MDBL40-400JZ-W-M9BL40400
33,910
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38926222MDBL40-400JZ-J59W40400
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38926238MDBL40-400JZ-J59W340400
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする