MD Series(MDBL50-100)

MD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMCMD Series(MDBL50-100) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38933134MDBL50-100-XC3DD
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933143MDBL50-100-XC3BB
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933152MDBL50-100-XC3BD
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933168MDBL50-100-A93L-XC3BB
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933177MDBL50-100-A93Z-XC3DA
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933186MDBL50-100-M9B-XC3BB
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933195MDBL50-100-M9BWL-XC3BB
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38933204MDBL50-100-M9BA-XB5
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする