MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-600JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-600JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38955053 MDBL63-600JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
43,730
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38955062 MDBL63-600JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
50,160
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38955078 MDBL63-600JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
50,270
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38955087 MDBL63-600JZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
51,480
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38955096 MDBL63-600JZ-A54L
CADデータダウンロード
A54
51,920
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする