MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-160Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-160Z) - SMC
ストローク(mm)
160
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981696MDBT40-160Z(-) オートスイッチなし
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981705MDBT40-160Z-A93LSA93
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981714MDBT40-160Z-M9BWM9BW
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981723MDBT40-160Z-M9NLM9N
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981732MDBT40-160Z-A54A54
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981748MDBT40-160Z-NW-A93LA93
25,880
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981757MDBT40-160Z-NW-M9BWM9BW
27,970
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする