SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-325Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38983385
MDBT40-325Z
CADデータダウンロード
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38983394
MDBT40-325Z-N
CADデータダウンロード
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください