SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-520Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38985223
MDBT40-520Z
CADデータダウンロード
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38985232
MDBT40-520Z-A93S
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38985248
MDBT40-520Z-A93S-XC3BB
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38985257
MDBT40-520Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください