MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-600Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-600Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38985512 MDBT40-600Z
CADデータダウンロード
21,510
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985528 MDBT40-600Z-XC4
CADデータダウンロード
22,880
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985537 MDBT40-600Z-A93L
CADデータダウンロード
26,130
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985546 MDBT40-600Z-A93L-XC4
CADデータダウンロード
27,500
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985555 MDBT40-600Z-M9B
CADデータダウンロード
27,670
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985564 MDBT40-600Z-M9BW
CADデータダウンロード
28,220
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985573 MDBT40-600Z-M9BL
CADデータダウンロード
28,330
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985582 MDBT40-600Z-M9BZ
CADデータダウンロード
29,100
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985598 MDBT40-600Z-N-A93L
CADデータダウンロード
29,100
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985607 MDBT40-600Z-A54
CADデータダウンロード
29,320
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985616 MDBT40-600Z-A54L
CADデータダウンロード
29,980
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985625 MDBT40-600Z-NW-A54S
CADデータダウンロード
30,610
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38985634 MDBT40-600Z-NW-M9NZ
CADデータダウンロード
34,570
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする