SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-780Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
780
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38986763
MDBT40-780Z
CADデータダウンロード
¥
24,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38986772
MDBT40-780Z-N-XC3BB
CADデータダウンロード
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38986788
MDBT40-780Z-M9P
CADデータダウンロード
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38986797
MDBT40-780Z-N-K39
CADデータダウンロード
¥
40,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください