MD Series(MDBT50-175AZ)

MD Series(MDBT50-175AZ) - SMC
ストローク(mm)
175
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38990482MDBT50-175AZ-XC8
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38990498MDBT50-175AZ-A93S-XC8
¥31,960
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38990507MDBT50-175AZ-A93LS-XC8
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38990516MDBT50-175AZ-M9BLS-XC8
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38990525MDBT50-175AZ-A93L-XC8
¥34,760
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38990534MDBT50-175AZ-A54L-XC8
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする