MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-730Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-730Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)730 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38996843 MDBT50-730Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
35,750
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38996852 MDBT50-730Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
41,300
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38996868 MDBT50-730Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
42,240
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38996877 MDBT50-730Z-A54
CADデータダウンロード
A54
43,340
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする