曜日別特売

MD Series(MDBT63-250)

MD Series(MDBT63-250) - SMCMD Series(MDBT63-250) - SMCMD Series(MDBT63-250) - SMCMD Series(MDBT63-250) - SMCMD Series(MDBT63-250) - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39003143MDBT63-250-XC3BB
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003152MDBT63-250-M9BW-XC3BB
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003168MDBT63-250-Y59B-XC3BB
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003177MDBT63-250-Y59BL-XC3AC
34,820
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003186MDBT63-250-A54L-XC3BB
35,590
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする