曜日別特売

MD Series(MDBT80-800)

MD Series(MDBT80-800) - SMCMD Series(MDBT80-800) - SMCMD Series(MDBT80-800) - SMCMD Series(MDBT80-800) - SMCMD Series(MDBT80-800) - SMCMD Series(MDBT80-800) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)800内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39020214MDBT80-800-XC3DD
47,050
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39020223MDBT80-800-XC3BC
47,050
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39020232MDBT80-800-XC3BB
47,050
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39020248MDBT80-800-A93L-XC3BB
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39020257MDBT80-800-A54-XC3BC
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39020266MDBT80-800-A54Z-XC3BC
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする