曜日別特売

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF50TN)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF50TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
プレート
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144832MGCMF50TN-50(-) 後プレートなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
¥62,260
¥55,980
¥61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39144848MGCMF50TN-100(-) 後プレートなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
¥63,360
¥54,980
¥60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39144857MGCMF50TN-150(-) 後プレートなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)150
¥65,560
¥59,980
¥65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39144866MGCMF50TN-200-R(R) 後プレート付(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
¥73,370
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39144875MGCMF50TN-150-M9PZ(-) 後プレートなしM9P150
¥73,590
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39144884MGCMF50TN-400-R(R) 後プレート付(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)400
¥82,170
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする