※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF50TN)
MGCMF50TN-200-R
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
50
100
150
200
400
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
M9P
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39144866
品番
MGCMF50TN-200-R
参考基準価格(税別)
¥73,370
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
プレート
(R) 後プレート付
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード