曜日別特売

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB50)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148822MGGHMB50-420420
99,000
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148838MGGHMB50-600-B54Z600
115,170
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする