曜日別特売

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-45)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-45) - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39204262MGGMB40-45-M9NZS(S) 1ヶ付
¥67,600
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39204278MGGMB40-45-M9NZ(-) 2ヶ付
¥71,610
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする