MGGMB40-45-M9NZ MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-45) SMC 39204278

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-45)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード39204278品番MGGMB40-45-M9NZ
参考基準価格(税別)¥71,610販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする