曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-200AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-200AZ) - SMC
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263674MGPL16-200AZ-A90L(-) M5x0.83A90(-) 2ヶ付
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263683MGPL16-200AZ-M9BS(-) M5x0.80.5M9B(S) 1ヶ付
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263692MGPL16-200AZ-A93V(-) M5x0.80.5A93V(-) 2ヶ付
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263708MGPL16-200AZ-A93VL(-) M5x0.83A93V(-) 2ヶ付
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263717MGPL16-200AZ-M9NL-XC85(-) M5x0.83M9N(-) 2ヶ付
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263726MGPL16-200AZ-M9NWZ(-) M5x0.85M9NW(-) 2ヶ付
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263735MGPL16-200AZ-M9BVZ(-) M5x0.85M9BV(-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263744MGPL16-200AZ-M9BA(-) M5x0.80.5M9BA(-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263753MGPL16-200AZ-M9BAL-X867(-) M5×0.8(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする