曜日別特売
MGPL16-200AZ-A90L MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-200AZ) SMC 39263674

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-200AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90
リード線(m)
3
注文コード
39263674
品番
MGPL16-200AZ-A90L
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする