SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-35AZ)
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266815
MGPL16-35AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
M9N
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39266824
MGPL16-35AZ-M9BWVL-XC19
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
34,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39266833
MGPL16-35AZ-M9NWVL-XC19
CADデータダウンロード
M9NWV
¥
34,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください