曜日別特売
MGPL16-35AZ-M9BWVL-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-35AZ) SMC 39266824

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-35AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BWV
内容量1個注文コード39266824品番MGPL16-35AZ-M9BWVL-XC19
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
オートスイッチ種類
M9BWV
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする