SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-325Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327417
MGPL50-325Z-A93V
CADデータダウンロード
¥
118,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください