MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-16Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-16Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
16
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39354202MGPM12-16Z-A93LS3A93(S) 1ヶ付
17,440
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354218MGPM12-16Z-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354227MGPM12-16Z-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354236MGPM12-16Z-M9BL-XC6A3M9B(-) 2ヶ付
24,310
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする