曜日別特売
MGPM12-16Z-A93LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-16Z) SMC 39354202

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-16Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)3
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード39354202品番MGPM12-16Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
16
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする