曜日別特売
MGPM12-250AZ-XC9 MG Series(MGPM12-250AZ) SMC 39356747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM12-250AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39356747
品番
MGPM12-250AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする