SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-13Z)
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39367405
MGPM16-13Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367414
MGPM16-13Z-A93V
CADデータダウンロード
0.5
A93V
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367423
MGPM16-13Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください