※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-13Z)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
A93
A93V
M9BW
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39367423
品番
MGPM16-13Z-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード