曜日別特売

MG Series(MGPM16-85AZ)

MG Series(MGPM16-85AZ) - SMC
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39382297MGPM16-85AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39382306MGPM16-85AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥22,720
¥20,980
¥23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39382315MGPM16-85AZ-M9BL-XC8(A)0~10M9B
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする