※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM16-85AZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
39382315
品番
MGPM16-85AZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード