MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-225AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-225AZ) - SMC
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39471818MGPM32-225AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39471827MGPM32-225AZ-A93S-XC19A93
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39471836MGPM32-225AZ-A93Z-XC19A93
¥63,030
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39471845MGPM32-225AZ-M9BL-XC19M9B
¥64,570
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする