MGPM32-225AZ-M9BL-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-225AZ) SMC 39471845

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-225AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
39471845
品番
MGPM32-225AZ-M9BL-XC19
参考基準価格(税別)¥64,570販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする