SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-325AZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711703
MGPM50-325AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
¥
87,010
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください