SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-325Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711728
MGPM50-325Z-A93Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
80,740
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40711746
MGPM50-325Z-XC89W
CADデータダウンロード
-
¥
90,530
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください