MGPM50-400AZ-M9BWL MG Series(MGPM50-400AZ) SMC 40713952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-400AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
3
注文コード
40713952
品番
MGPM50-400AZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥93,390販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする