曜日別特売

MG Series(MGPM80-30AZ)

MG Series(MGPM80-30AZ) - SMCMG Series(MGPM80-30AZ) - SMCMG Series(MGPM80-30AZ) - SMCMG Series(MGPM80-30AZ) - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40765104MGPM80-30AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥66,880
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40765113MGPM80-30AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥67,820
¥61,980
¥68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40765122MGPM80-30AZ-M9BWL-XC19-M9BW
¥74,640
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする