曜日別特売
MGPM80-30AZ-XC8 MG Series(MGPM80-30AZ) SMC 40765104

 

MGPM80-30AZ-XC8 MG Series(MGPM80-30AZ) SMC 40765104
MGPM80-30AZ-XC8 MG Series(MGPM80-30AZ) SMC 40765104

MG Series(MGPM80-30AZ)MGPM80-30AZ-XC8

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40765104
品番
MGPM80-30AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする