SMC
MG Series(MGPM80-65Z)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40768044
MGPM80-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥62,150
¥
55,980
¥61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768053
MGPM80-65Z-XB13
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥62,920
¥
54,980
¥60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768062
MGPM80-65Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥68,310
¥
61,980
¥68,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください